GHA006W 温湿度計付きキッチンタイマー MotoM 61954228

本体

GHA006W 温湿度計付きキッチンタイマー MotoM 61954228
GHA006W 温湿度計付きキッチンタイマー MotoM 61954228
GHA006W 温湿度計付きキッチンタイマー MotoM 61954228
GHA006W 温湿度計付きキッチンタイマー MotoM 61954228
GHA006W 温湿度計付きキッチンタイマー MotoM 61954228

温湿度計付きキッチンタイマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード61954228品番GHA006W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

キッチンタイマー ⇔ 温湿度計 に切替が可能。
大きな液晶でボタンがタッチ式です。
タイマーの設定は [分] [秒]のボタンを希望の時間に合わせスタートを押すだけととてもシンプルな操作になっています。またカウントアップ機能も付いています。
設置に関しては背面マグネットで設置、もしくは自立スタンドで設置が可能です。

付属品お試し用電池(単4形電池×1本)ホワイト質量(g)約70(乾電池を含む)電源DC1.5V(単4形電池×1本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×81設定時間最長99分59秒~最短1秒設置方法マグネット、スタンド電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)アラーム警鳴時間(秒)約30主材質ABS音量(dB)70以上カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
注意
※防水仕様ではありません。
※使用温度範囲は0℃~40℃になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする