出力カード デュアルリレー、デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ、クワッドリレー、クワッドシンクトランジスタ、クワッドソーストランジスタ / SSR ドライブ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61954316 品番PAXCDS50
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

PAX R Setpoint プラグインカード デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ PAX ユニット専用です 絶縁ゼロクロス検出( TRAIC ) 最大負荷電流 1 A @ 25 ℃ (トライアック) 電圧:最大 260 V ac、最小 20 V ac (トライアック) 2 つの絶縁ソース PNP トランジスタ( SSR ) 出力電圧: 18 / 24 V dc (ユニットによる) +/- 10 % ( SSR ) 出力
PAX R Setpoint プラグインカード デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ PAX ユニット専用です 絶縁ゼロクロス検出( TRAIC ) 最大負荷電流 1 A @ 25 ℃ (トライアック) 電圧:最大 260 V ac、最小 20 V ac (トライアック) 2 つの絶縁ソース PNP トランジスタ( SSR ) 出力電圧: 18 / 24 V dc (ユニットによる) +/- 10 % ( SSR ) 出力電流:最大合計両方の出力( SSR ): 30 mA。

仕様●アクセサリタイプ:出力カード アズワン品番65-7322-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする