アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
Pieds 半袖ブラウス HCB3500
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61954804
品番
HCB3500
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
腕が上げやすくて快適。裾が出にくい細見せの身頃で美しく。
マチ入りなので、腕が上げやすい。ベスト着用でも着くずれしにくい。
色
サックス
サイズ
21号
混率(%)
ポリエステル92、綿8
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
66
機能
透け防止、吸汗・速乾、ストレッチ、ノーアイロン、防汚加工、ホームクリーニング
バスト(cm)
121
生地
ダイヤモンドストレッチツイル
性別
女性用