IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の コードリール/延長コード
IKURATOOLS(育良精機)の コードリール
ドラム回転台DX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61955174
品番
ISK-DR85DX
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
横移動も可能な自在キャスターFREEモード+直進性向上の自在キャスターLOCKモード搭載しております。
本機からのドラム落下を防ぐドラムストッパー搭載しております。
外形寸法(mm)
W348×L755×H85
溝幅(mm)
88
安全最大荷重(kN)
4.9
用途
ケーブルドラムの移動・回転・方向転換に
質量(kg)
13.5
注意
※個人宅様への配送は不可です。
※納入時フォークリフトや複数人での荷下ろしが必要になる場合が御座います。
商品説明動画
参考になった