ドラム回転台DX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61955199 品番 ISK-DR110DX
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

横移動も可能な自在キャスターFREEモード+直進性向上の自在キャスターLOCKモード搭載しております。
本機からのドラム落下を防ぐドラムストッパー搭載しております。

外形寸法(mm)W589×L1015×H115 溝幅(mm)113 安全最大荷重(kN)14.7 用途ケーブルドラムの移動・回転・方向転換に 質量(kg)30
注意
※個人宅様への配送は不可です。
※納入時フォークリフトや複数人での荷下ろしが必要になる場合が御座います。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする