プラネックスコミュニケーションズ
プラネックスコミュニケーションズの その他防犯用品
Planex 4ポートアウトレットクラウドリブーター MZK-SS04
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61955260
品番
MZK-SS04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ルーター、サーバー、デジタルサイネージなどの電源をクラウドにより遠隔監視し、遠隔操作でシャットダウン、再起動、Wake on LANを行うことができる4アウトレット クラウドリブーターです。
仕様
●アウトレット:4ポート●対応規格:IEEE802.3u(100BASE-TX)
IEEE802.3i(10BASE-T)●搭載機能:電源制御、電源制御遅延実行、電源OFF抑制、シャットダウンスクリプト実行、LED表示、死活監視(Ping、Port)、状態メール通知、消費電力測定、スケジュール、WOL送出、ファームウェア更新
セット内容
MZK-SS04(本製品)、電源ケーブル、印刷物一式
保証期間
1年間
質量(g)
約1550
消費電力(W)
最大5
定格容量
100V/15A〜125V/12A(最大1500W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 220×215×49
電源電圧(V)
100〜125
インターフェース
RJ-45×1ポート
使用環境
温度:0〜40℃、湿度:10〜90% (結露なきこと)
保護回路
ヒューズ(15A)
LED
アウトレット×4、ステータス×2、Power×1
操作方法
クラウド
RoHS指令(10物質対応)
対応