曜日別特売
No.610H 六角軸フレキシブルシャフト 6.35クイックリース サンフレックス 61955628

商品画像

六角軸フレキシブルシャフト 6.35クイックリース

商品レビューを投稿する
内容量1本注文コード61955628品番No.610H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

取付け簡単、6.35mm六角クイックチャック。
電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。
自由自在に曲がり、手軽な作業。

用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。仕様●チャック能力:六角軸 対辺6.35mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm質量(g)870全長(m)1.3適正回転数(min-1)1200~3600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする