NC2.0MPバレット型防犯カメラSD機能付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61955664 品番NC50C2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

2.0MPバレット型防犯カメラ

付属品ビス、コンクリートアンカー、専用工具、保護キャップ 材質本体部:金属+高耐久プラスチック 形状バレット型 ホワイト 本体質量(g)約266 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×70×70
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする