冗長運転用ダイオードモジュール TRIO DIODE 出力:20A 入力電圧:DC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61955707 品番2866514
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Phoenix Contact TRIO DIODE冗長モジュール
Phoenix ContactのDINレール取り付け型TRIO DIODE冗長モジュールは、並列切り替え式PSUを絶縁するように設計されています。冗長モジュールを使用すると、電源からダイオードへの配線を確認することで、負荷に影響を与える短絡を防止できます。 冗長モジュールを使用すれば、出力側に並列接続された同型の2台の
Phoenix Contact TRIO DIODE冗長モジュール。Phoenix ContactのDINレール取り付け型TRIO DIODE冗長モジュールは、並列切り替え式PSUを絶縁するように設計されています。冗長モジュールを使用すると、電源からダイオードへの配線を確認することで、負荷に影響を与える短絡を防止できます。 冗長モジュールを使用すれば、出力側に並列接続された同型の2台の電源ユニットの性能を高めることや、相互に100 %独立した冗長性を実現することが可能です。特長と利点。並列接続された電源ユニットの100 %デカップリング 対応最大電流: 30 A DINレールに差し込むことで簡単に取り付け可能 逆極性保護 負荷までの冗長性が均一 堅牢設計 わずか18 mm幅の省スペース設計。代表的用途。冗長システムは、主にシステムが運用の信頼性に対して厳しい要求を求める場合に使用されます。PSUは、すべての負荷の合計電流要件を1つの電源ユニットで対応できる十分な大きさが必要です。

仕様●シリーズ:TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20●出力電圧:24V dc アズワン品番65-7224-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする