CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
棚モック付きアルミディレクターチェア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61955734
品番
UC-1880
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
バッグが置けるチェア。
ゆったり座れる幅広設計。
軽量組立簡単。
材質
構造部材:金属(アルミニウム)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、その他の材料:クッション材=ウレタンフォーム
色
ブラック
質量(g)
2200
耐荷重(kg)
80
収納寸法(mm)
480×175×長さ800
座面高(cm)
46
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×480×800