CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
シャルマン イスベンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61955777
品番
UC-1878
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
広げるだけの簡単組立、ファミリーで使いやすいロースタイルベンチ。
ひじ掛け付コンパクトベンチ、両側ドリンクホルダー付。
持ち運びや保管に便利なコンパクト収納設計。
収納袋付。
材質
構造部材:エポキシ樹脂塗装、張り材/ポリエステル、クッション材/背部・ひじ掛け部:ウレタンフォーム
色
カーキ
質量(g)
3300
耐荷重(kg)
140kg(片側:70kg)
収納寸法(mm)
210×180×長さ700
座面高(cm)
31
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1130×510×660