UC-1874 シャルマン ちょこっとチェア CAPTAIN STAG 61955820 UC-1874 シャルマン ちょこっとチェア CAPTAIN STAG 61955820 UC-1874 シャルマン ちょこっとチェア CAPTAIN STAG 61955820

シャルマン ちょこっとチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61955820 品番UC-1874
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ちょこっと使える便利なチェア。
ちょこっと座れる、ちょこっと荷物置きに、ちょこっと脚置きに。
セカンドチェアとしてもおすすめ、便利なサイドポケット付。
収納袋付。
作業する際の腰掛けとしても最適。

材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル カーキ 質量(g)860 耐荷重(kg)70 収納寸法(mm)130×130×長さ380 座面高(cm)30 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする