CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
アプリール バッグインミニチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61955838
品番
UC-1875
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
お出かけに便利なミニチェア。
セカンドチェアとしてもおすすめ。
お花見やピクニックに。
便利なサイドポケット付き。
収納袋付き。
作業する際の腰掛けとしても最適。
材質
構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル
色
グロウ/ライトグリーン
質量(g)
860
耐荷重(kg)
70
収納寸法(mm)
130×130×長さ380
座面高(cm)
30
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×300