UC-0591 アプリール バッグインミニテーブル CAPTAIN STAG 61955874 UC-0591 アプリール バッグインミニテーブル CAPTAIN STAG 61955874 UC-0591 アプリール バッグインミニテーブル CAPTAIN STAG 61955874

アプリール バッグインミニテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61955874 品番UC-0591
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

計量・組み立て簡単、小さくて便利。
セカンドテーブルとしてもおすすめ。
脚をたたんでフラットに収納。
お花見やピクニックに、テントの中でも使いやすい小さいサイズ。
収納袋付き。
作業補助台にしても便利。

材質甲板:合成樹脂化粧繊維板、脚部:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト) 木目調 質量(g)550 耐荷重(kg)10kg(均等) 収納寸法(mm)400×200×20 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする