仕様●測定原理:ジルコニア濃淡電池式●形状:卓上型/パネル取り付け型●表示方式:デジタル4桁表示(濃度表示)●測定レンジ:0-1000ppm/1/10/100%(0-1000ppmレンジは参考値)●繰返し性:±1%FS以内(酸素濃度が1%以上)、±2%FS以内(酸素濃度が1%未満)●サンプリング方式:内蔵ポンプによる連続吸引式とインジェクション方式シリンジによる手動注入 インジェクション方式は濃度保証外●サンプルガス条件:圧力(30KPa以下の加圧) 流量(1,000mL/min、インジェクション方式の場合:サンプル量5mL~/回)、湿度(露点が周囲温度以下)、温度(0~50℃)、その他(腐食性ガス(フッ素系ガス、塩素系ガス、硫化系ガス等)、有機シリコンを含むガス、可燃成分(ガスも含む)、油分、水分を含まないこと)●比較ガス:大気●記録計出力:酸素濃度出力(4-20mA(絶縁、負荷抵抗550Ω以下)、記録計出力レンジをフルスケールとし酸素濃度にリニアな出力)、出力レンジ(0-100%、0-10%,0-5%、0-0.5% 固定レンジ)●警報出力:FAIL(装置異常)1点(無電圧接点、接点容量 30VDC/AC以下、0.5A以下)、ALM(濃度警報)2点(H/L)(無電圧接点、接点容量 30VDC/AC以下、0.5A以下 警報発生で接点閉(接点動作変更可能)装置異常発生で接点閉(接点動作変更可能)、RDY(暖機信号)1点(無電圧接点、接点容量 30VDC/AC以下、0.5A以下。※無電圧接点の開閉容量の最小値は12V以上で、微小負荷対応は不可)●ウォームアップ時間:20分以内●ガス接続口:INLET(Rc1/4)、BYPASS OUT(Rc1/4)、OUTLET1(Rc1/4)、OUTLET2(Rc1/4)、後付けフィルタ入口(Rc1/8)●使用電源:AC100Vアズワン品番65-5651-47