曜日別特売
LF-200(100V) 食品包装用酸素濃度計 100V 包装機器組込用 LF-200シリーズ 東レエンジニアリングDソリューションズ 61955908

食品包装用酸素濃度計 100V 包装機器組込用 LF-200シリーズ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可123日以内出荷とは
アズワン品番65-5651-48
内容量1式注文コード61955908品番LF-200(100V)
参考基準価格(税別)¥740,000販売価格(税込)¥813,780
販売価格(税別)
739,800

包装機組込み用途に適しています。
自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。
油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
電源はAC100V対応です。

仕様●測定原理:ジルコニア濃淡電池式●形状:卓上型/パネル取り付け型●表示方式:デジタル4桁表示(濃度表示)●測定レンジ:0-1000ppm/1/10/100%(0-1000ppmレンジは参考値)●繰返し性:±1%FS以内(酸素濃度が1%以上)、±2%FS以内(酸素濃度が1%未満)●サンプリング方式:内蔵ポンプによる連続吸引式とインジェクション方式シリンジによる手動注入 インジェクション方式は濃度保証外●サンプルガス条件:圧力(30KPa以下の加圧) 流量(1,000mL/min、インジェクション方式の場合:サンプル量5mL~/回)、湿度(露点が周囲温度以下)、温度(0~50℃)、その他(腐食性ガス(フッ素系ガス、塩素系ガス、硫化系ガス等)、有機シリコンを含むガス、可燃成分(ガスも含む)、油分、水分を含まないこと)●比較ガス:大気●記録計出力:酸素濃度出力(4-20mA(絶縁、負荷抵抗550Ω以下)、記録計出力レンジをフルスケールとし酸素濃度にリニアな出力)、出力レンジ(0-100%、0-10%,0-5%、0-0.5% 固定レンジ)●警報出力:FAIL(装置異常)1点(無電圧接点、接点容量 30VDC/AC以下、0.5A以下)、ALM(濃度警報)2点(H/L)(無電圧接点、接点容量 30VDC/AC以下、0.5A以下 警報発生で接点閉(接点動作変更可能)装置異常発生で接点閉(接点動作変更可能)、RDY(暖機信号)1点(無電圧接点、接点容量 30VDC/AC以下、0.5A以下。※無電圧接点の開閉容量の最小値は12V以上で、微小負荷対応は不可)●伝送出力(RS-232C準拠)●ウォームアップ時間:20分以内●ガス接続口:INLET(Rc1/4)、BYPASS OUT(Rc1/4)、OUTLET1(Rc1/4)、OUTLET2(Rc1/4)、後付けフィルタ入口(Rc1/8)●使用電源:AC100Vアズワン品番65-5651-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする