CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ちょこっとメッシュテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61955917
品番
UC-0593
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
焚き火周りで、ちょこっと使える便利なテーブル。
火にかけたスキレットなどが直接置ける。
セカンドテーブルとしてもオススメです。
材質
甲板の表面材/鉄(表面加工:カチオン電着塗装)、構造部材/アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)
質量(g)
730
耐荷重(kg)
10kg(均等)
収納寸法(mm)
幅400×奥行200×高さ20
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×200×155