ビストロ ポールハサムテーブル 60

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61955935 品番UC-0597
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

テントポールやパラソルポールなどを挟んで使える丸形テーブル。
分離した状態で半円テーブルとして、それぞれ独立使用可能。
取り付け式ジョイントパイプで高さ2段階調節可能。
持ち運びに便利な収納バッグ付。
対応ポール径:Φ32mmまで

材質甲板の表面材/合成樹脂化粧繊維板、構造部材:アルミニウム合金(表面加工:エポキシ樹脂塗装) 質量(g)3200 耐荷重(kg)20kg(均等) 収納寸法(mm)600×300×70 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×400・225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする