UM-1621 CS スチールバケツ10L CAPTAIN STAG 61956100 UM-1621 CS スチールバケツ10L CAPTAIN STAG 61956100 UM-1621 CS スチールバケツ10L CAPTAIN STAG 61956100 UM-1621 CS スチールバケツ10L CAPTAIN STAG 61956100 UM-1621 CS スチールバケツ10L CAPTAIN STAG 61956100

CS スチールバケツ10L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カーキ 注文コード61956100 品番UM-1621
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れた便利な万能バケツ。
持ち運びに便利で手が痛くなりにくい木柄付ハンドル。
BBQや焚き火のための薪や木炭、鉈やノコギリ、トング・炭バサミ等のツールを整理ができ、まとめて持ち運べる。
ハンマーやペグ、テント設営のための小道具、作業工具の整理・運搬に。

材質本体:亜鉛めっき鋼板(表面加工:エポキシ樹脂塗装)、ツル:鉄(クロームめっき)、取っ手:天然木(ラッカー塗装) カーキ 容量(L)10 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×320×270 収納可能質量(kg)最大10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする