UM-1933 シリコーンたわし 丸 CAPTAIN STAG 61956136 UM-1933 シリコーンたわし 丸 CAPTAIN STAG 61956136 UM-1933 シリコーンたわし 丸 CAPTAIN STAG 61956136 UM-1933 シリコーンたわし 丸 CAPTAIN STAG 61956136 UM-1933 シリコーンたわし 丸 CAPTAIN STAG 61956136

シリコーンたわし 丸

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61956136 品番 UM-1933
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

水切れが良く衛生的なやわらかいシリコーン製のたわし。
やわらかいので食器が傷つきにくい。
細かい突起でザルなどの網目にもフィット。
油分が吸着しにくいので油汚れにも。
食洗器前の予洗いにも。
約2100本のブラシで汚れをかき出す。
裏面は瓶の蓋開けにも使える。

材質本体:シリコーンゴム(耐熱温度230度)、カラビナ:ステンレス鋼 ブラック 質量(g)40 径(Φmm)115 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする