UM-1936 シリコーンたわし 四角 CAPTAIN STAG 61956197 UM-1936 シリコーンたわし 四角 CAPTAIN STAG 61956197 UM-1936 シリコーンたわし 四角 CAPTAIN STAG 61956197

シリコーンたわし 四角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61956197 品番 UM-1936
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

水切れが良く衛生的なやわらかいシリコーン製のたわし。
やわらかいので食器が傷つきにくい。
細かい突起でザルなどの網目にもフィット。
油分が吸着しにくいので油汚れにも。
食洗器前の予洗いにも。
約5700本のブラシで汚れをかき出す。

材質本体:シリコーンゴム(耐熱温度230度)、カラビナ:ステンレス鋼 寸法(mm)約110×110 ベージュ 質量(g)57 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする