CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
モンテ アルミタンブラー460
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61956258
品番
UE-4930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
冷たさダイレクト!スタイリッシュなスリムアルミ製タンブラー。
軽量で持ち運びにも便利。
スタッキング可能。
材質
アルミニウム合金、表面加工:アルマイト
色
シルバー
容量(mL)
460
質量(g)
65
外径×高さH(Φmm×mm)
68×155