Pieds 半袖ブラウス HCB8100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61956326 品番 HCB8100
参考基準価格(税別)¥6,840 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ジャケットスタイルに映えるシャープなシャツデザイン。
透けにくい防透糸を使用したふんわりやわらかな肌触りの綿混ブラウス。
吸汗・速乾性を持たせ、UV加工を施した機能派です。
紫外線大幅カットで日焼けからお肌を守ります。
優れた吸汗・速乾性でサラッと快適。
インナーが透けにくく1枚でも安心。

ホワイト サイズ19号 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)45 袖丈(cm)23 着丈(cm)63 機能UVカット、透け防止、ホームクリーニング バスト(cm)124 生地ファインビエラ 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする