信号灯 MC55シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源電圧:10 → 30 V dc●発光色:クリア●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:55mm●シリーズ:MC55●高さ:71mm 注文コード61956468 品番240.140.50
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP65 保護等級です。動作温度: -20℃ → +50℃ M12 プラグ 5 極 保護クラス2
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP65 保護等級です。動作温度: -20℃ → +50℃ M12 プラグ 5 極 保護クラス2。

仕様●電源電圧:10 → 30 V dc●発光色:クリア●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:55mm●シリーズ:MC55●高さ:71mm アズワン品番65-7319-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする