商品レビューを投稿する内容量1個アズワン品番65-7322-98注文コード61956504品番240.210.55
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP65 保護等級です。動作温度: -20℃ → +50℃ 張力を緩和するプルアウト保護 保護クラス2
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP65 保護等級です。動作温度: -20℃ → +50℃ 張力を緩和するプルアウト保護 保護クラス2。