信号灯 XB15シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源電圧:24 V●発光色:赤●取付方法:背面ストラップなしの直接取り付け●バルブタイプ:キセノン灯●シリーズ:XB15 注文コード61956660 品番XB15B0240506RWBNR
参考基準価格(税別)¥211,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Eaton HAC 信号灯は、爆発の危険性がある環境や過酷な環境条件で使用するように設計エンクロージャはオフショア又はオフショアで、軽量で耐腐食性と組み合わせた要件が求められる場合に適しています。ハウジングは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチール製のねじと取り付けブラケットが採用されているため、完全に腐食しない製
Eaton HAC 信号灯は、爆発の危険性がある環境や過酷な環境条件で使用するように設計エンクロージャはオフショア又はオフショアで、軽量で耐腐食性と組み合わせた要件が求められる場合に適しています。ハウジングは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチール製のねじと取り付けブラケットが採用されているため、完全に腐食しない製品になっています。モデル XB15 は、監視ダイオードとアラーム用途向けの 4 線式リード接続を備えています。パイプ取り付け又は直接取り付けエンクロージャ 耐腐食性 GRP 4 線式監視ダイオード オプションのステンレススチール製バックストラップ 各種レンズ色を取り揃えています オプションのリレーまたは電話の発信 オプションのキャスト又はワイヤレンズガード 最大 3 x M20 又は 3 x M25 エントリ LED タイプを用意 突入電流特性が向上 一定の極端な温度でのスタートアップ ゾーン1、2、21、22。

仕様●電源電圧:24 V●発光色:赤●取付方法:背面ストラップなしの直接取り付け●バルブタイプ:キセノン灯●シリーズ:XB15 アズワン品番65-7314-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする