信号灯 XVBLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61956687 品番XVBL8B7
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

EN / IEC 60947-5-1
CSA C22-2 no14、UL 508、CCC、GOST
カバー、照明ヘッド装置、ベースユニット(直接 / チューブ固定)
熱が発生するため点灯信号としては適しません。
Schneider XVBLキセノン信号灯
Schneider Harmony XVBL信号灯は、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示でき
EN / IEC 60947-5-1。CSA C22-2 no14、UL 508、CCC、GOST。カバー、照明ヘッド装置、ベースユニット(直接 / チューブ固定)。熱が発生するため点灯信号としては適しません。Schneider XVBLキセノン信号灯。Schneider Harmony XVBL信号灯は、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示できる360度可視信号装置です。長距離に届く高出力信号 内蔵フラッシュ放電チューブ(キセノン) ポリカーボネート製 IP65保護。

仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:クリア●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:放電チューブ●電流タイプ:AC , DC●ベース直径:70mm●本体色:黒●ランプ含む:あり●シリーズ:XVBL●高さ:139mm●IP保護等級:IP65, IP66 アズワン品番65-7321-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする