新WBランチ ラミ 50枚×10パック入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10パック×50枚) 注文コード61956757 品番686420
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

お米が引っ付きにくいPLAラミネート加工。
麦の非可食部分から生まれた100%生分解トレー。
表面にPLAフィルムを貼っているのでご飯などを直接入れても容器に付着しにくい。
石油由来のフィルムに比べ、環境に優しい植物由来のPLAフィルムを使用。
耐水加工をしていますが、場合によっては漏れることがあります。
オーブンや直火では使用しないでくだ

仕様●サイズ:240×150×(20+44)mm●材質:麦、バガス、PLAフィルム●重量:30g アズワン品番65-6897-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする