Pieds 長袖ブラウス HCB8500

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61956886 品番 HCB8500
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ジャケットスタイルに映えるシャープなシャツデザイン。
透けにくい防透糸を使用したふんわりやわらかな肌触りの綿混ブラウス。
吸汗・速乾性を持たせ、UV加工を施した機能派です。
紫外線大幅カットで日焼けからお肌を守ります。
優れた吸汗・速乾性でサラッと快適。
インナーが透けにくく1枚でも安心。

ホワイト サイズ11号 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)42 袖丈(cm)57 着丈(cm)62 機能UVカット、透け防止、ホームクリーニング バスト(cm)102 生地ファインビエラ 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61956886
2021-02-05
用途:
事務服
建設業・工事業

大きめだと思います。動きにくいのが嫌でいつもワンサイズ上げて購入しますがこちらの商品はぶかぶかでした。色も真っ白ではなく見る角度によって襟部分などが黄ばんだように見えてしまいます。残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする