AISIN
AISIN Long Life Coolant (Pink) 20L LLCAZ-9001
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個(20L)
注文コード
61956916
品番
LLCAZ-9001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
Pink
交換目安
5年或いは100,000km
凍結温度(℃)
【原液】 -40
危険物の類別
非危険物