IQD
水晶振動子 11.0592MHz スルーホール 2-pin HC49/4H 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
61957125
品番
LFXTAL003523 830003523B
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
HC49/4H IQD
HC49/4H IQD。
仕様
●標準周波数:11.0592MHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:30pF●パッケージタイプ:HC49/4H●ピン数:2●長さ:11.05mm●幅:4.7mm●高さ:4.1mm●寸法:11.05 x 4.7 x 4.1mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:70℃
アズワン品番
65-7113-66