Pieds 長袖ブラウス HCB8600

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61957193 品番 HCB8600
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

丸みを持たせた衿とリボンで可愛く。ゆったり感のある胸元も魅力。
リボンは取り外せます。
透けにくい防透糸を使用したふんわりやわらかな肌触りの綿混ブラウス。
吸汗・速乾性を持たせ、UV加工を施した機能派です。
紫外線大幅カットで日焼けからお肌を守ります。
優れた吸汗・速乾性でサラッと快適。
インナーが透けにくく1枚でも安心。

ホワイト サイズ7号 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)39 袖丈(cm)55 着丈(cm)60 機能UVカット、透け防止、ホームクリーニング バスト(cm)95 生地ファインビエラ 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
事務
製造業

綿100%が敏感肌の私には良かったが、伸縮性はないので動きのある時には少し窮屈さを感じる。前回購入した混紡はストレッチ性あり、着心地はそちらの方が上回る。

対象商品:
61957412
2023-01-22
用途:
会社用
自動車・二輪車・自転車関連業

安価なポリ100%の物は使用頻度が多くなると毛羽立って来て寿命が短いですが、こちらは生地がしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする