ジャストコーポレーション
【名入れ】スムースタッチメタル(黒) タッチペン付き 0.7mm 300本入り ボールペン タッチペン付き 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク ノック式
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
内容量
1セット(300本)
注文コード
61957204
品番
PNC-BOW-STM-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
高級感のあるメタリックボディ。
書き味も滑らかなタッチペン付ボールペン
用途
ノベルティや記念品に最適な商品です
材質
アルミ
全長(mm)
145
質量(g)
17
方式
ノック式
芯径(mm)
0.7
最大径(Φmm)
10
文字色
【名入れ】白
インク色
なめらか黒
書体
(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
先端ボール径(mm)
0.7
印刷文字
【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで
インク
油性
色(軸)
黒
商品タイプ
本体
名入れスペース(mm)
縦5×横40
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
全国
数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません