E1SEA18-12.000M TR 水晶振動子 12MHz 表面実装 テープ及びリール 1袋 10個入 Ecliptek 61957290

水晶振動子 12MHz 表面実装 テープ及びリール 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード61957290品番E1SEA18-12.000M TR
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●寸法:3.2mm●周波数許容性:30ppmアズワン品番65-7112-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする