PNC-ST-GR-P 【名入れ】スムージー(ピスタチオ) 3色ペン 0.5mm 300本入り ボールペン 水性 ジェルインク スライドノック式 ビジネス オフィス用品 備品 ノベルティ 販促品 ジャストコーポレーション 61957414 PNC-ST-GR-P 【名入れ】スムージー(ピスタチオ) 3色ペン 0.5mm 300本入り ボールペン 水性 ジェルインク スライドノック式 ビジネス オフィス用品 備品 ノベルティ 販促品 ジャストコーポレーション 61957414

【名入れ】スムージー(ピスタチオ) 3色ペン 0.5mm 300本入り ボールペン 水性 ジェルインク スライドノック式 ビジネス オフィス用品 備品 ノベルティ 販促品

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(300本) 注文コード61957414 品番PNC-ST-GR-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

スリムな本体にオシャレな色味がマッチした一品!

用途ノベルティや記念品に最適な商品です 材質軸:樹脂(ラバーグリップ付き) 全長(mm)143 質量(g)13 方式スライドノック式 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)13 文字色【名入れ】白 インク色黒・赤・青 書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝 先端ボール径(mm)0.5 印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで インク水性ジェルインク 色(軸)ピスタチオ 商品タイプ本体 名入れスペース(mm)縦4×横35 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
全国数量500以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量500以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量500以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする