【名入れ】バインダークリップ付き スタンダード(透明ブルー) ボールペン 0.5mm 50本入り 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク なめらかインクボールペン ノック式 ノベルティ 販促品

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50本) 注文コード61957509 品番PNC-BOW-STD-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

黒色ボールペンながらもクリップとキャップ部分にパステルカラーを採用しています。
クリップ部分は「バインダークリップ」となっていて、ノートやメモ帳はもちろん、厚めのバインダーにも挟み込むことができます。
「このペンがこれからの新しいSTANDARD」になること間違いなしの一品!

用途ノベルティや記念品に最適な商品です 材質軸:プラスチック(グリップ部分は滑りにくい加工が施されています。) 全長(mm)140 質量(g)8.8 方式ノック式 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)8 文字色【名入れ】白 インク色なめらか黒 書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝 先端ボール径(mm)0.5 印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで インク油性 色(軸)透明ブルー 商品タイプ本体 名入れスペース(mm)縦4×横40 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
全国数量500以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量500以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量500以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする