用途ノベルティや記念品に最適な商品です
材質軸:プラスチック(グリップ部分は滑りにくい加工が施されています。)
全長(mm)140
質量(g)8.8
方式ノック式
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)8
文字色【名入れ】白
インク色なめらか黒
書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
先端ボール径(mm)0.5
印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで
インク油性
色(軸)透明ピンク
商品タイプ本体
名入れスペース(mm)縦4×横40
サービス分類名入れ
繰り返し・詰め替え対応