PNC-BOW-STD-P 【名入れ】バインダークリップ付き スタンダード(透明ブルー) ボールペン 0.5mm 100本入り  業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク なめらかインクボールペン ノック式 ノベルティ 販促品 ジャストコーポレーション 61957597

【名入れ】バインダークリップ付き スタンダード(透明ブルー) ボールペン 0.5mm 100本入り 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク なめらかインクボールペン ノック式 ノベルティ 販促品

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1セット(100本)注文コード61957597品番PNC-BOW-STD-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

黒色ボールペンながらもクリップとキャップ部分にパステルカラーを採用しています。
クリップ部分は「バインダークリップ」となっていて、ノートやメモ帳はもちろん、厚めのバインダーにも挟み込むことができます。
「このペンがこれからの新しいSTANDARD」になること間違いなしの一品!

用途ノベルティや記念品に最適な商品です材質軸:プラスチック(グリップ部分は滑りにくい加工が施されています。)全長(mm)140質量(g)8.8方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)8文字色【名入れ】白インク色なめらか黒書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝先端ボール径(mm)0.5印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字までインク油性色(軸)透明ブルー商品タイプ本体名入れスペース(mm)縦4×横40サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき950/税込1,045
全国数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする