曜日別特売
XRCGB24M000F3M00R0 水晶振動子 24MHz 表面実装 3-pin SMD 1セット 10個入 MURATA(村田製作所) 61957624

水晶振動子 24MHz 表面実装 3-pin SMD 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード61957624品番XRCGB24M000F3M00R0
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
仕様●入数:1テープ(10個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:3●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppmアズワン品番65-6941-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする