曜日別特売
XRCGB24M000FFS1AR0 水晶振動子 24MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 5個入 MURATA(村田製作所) 61957667

水晶振動子 24MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)仕様●入数:1テープ(5個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mm注文コード61957667品番XRCGB24M000FFS1AR0
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
仕様●入数:1テープ(5個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mmアズワン品番65-6931-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする