商品レビューを投稿する内容量1セット(1000個)注文コード61957764品番E1SEA18-24.000M TR
参考基準価格(税別)¥45,600販売価格(税込)¥49,478販売価格(税別)
Ecliptek E1S シリーズ水晶水晶共振器は、基本動作モードで公称周波数 24 MHz を特長としています。金属抵抗及び溶接シールを備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます取り付けタイプ:表面実装 高さ: 3.2 mm 周波数安定性: ± 50ppm パッケージ: HC49/UP 動作温度: -20 → 70 ℃
Ecliptek E1S シリーズ水晶水晶共振器は、基本動作モードで公称周波数 24 MHz を特長としています。金属抵抗及び溶接シールを備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます取り付けタイプ:表面実装 高さ: 3.2 mm 周波数安定性: ± 50ppm パッケージ: HC49/UP 動作温度: -20 → 70 ℃。