Pieds キュロットスカート HCC4000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61957796 品番 HCC4000
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

快適をはく。ピエブリッドのラクボトム。
静電気や裏地のまとわりつき、裾のホコリを軽減する放電テープ付。
ウエスト裏側(後ろ部分)にはシャツの裾が出にくいすべり止めテープ付。
前部分のカーブゴム入りベルトがウエストに合わせて伸縮。だからスッキリ。

ネイビー サイズ9号 ウエスト(cm)68 ヒップ(cm)98 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ、軽量素材、らくらくウエスト、ホームクリーニング 丈(cm)54 生地2WAYストレッチクロス 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする