Pieds オーバーブラウス HCL6400

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61958058 品番HCL6400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る

さらりと快適な着心地のオーバーブラウス。
隙間のあるりったち的な編み方で風通りに優れた生地、さらにUVカット機能もあり春夏に最適なオーバーブラウス。
リボンの取外しが可能。
胸元の「ちら見え」を軽減するデリケートスナップ付。
胸ポケットは脇に拡がっているので、ペンが入れやすい仕様です。

ネイビー サイズ7号 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)38 袖丈(cm)22 着丈(cm)53 機能透け防止、吸汗・速乾、ストレッチ、軽量素材、ノーアイロン、ホームクリーニング バスト(cm)91 生地ニットブライトギンガム 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする