曜日別特売
XRCGB26M000F1SBJR0 水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 5個入 MURATA(村田製作所) 61958130

水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)仕様●入数:1テープ(5個入り)●標準周波数:26MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mm注文コード61958130品番XRCGB26M000F1SBJR0
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
仕様●入数:1テープ(5個入り)●標準周波数:26MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mmアズワン品番65-6929-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする