【名入れ】バウム ボールペン 0.7mm 50本入り 自然木 白樺 エコ 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク なめらかインクボールペン ノック式 ノベルティ 販促品

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50本) 注文コード61958148 品番PNC-A-WOOD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

自然木(白樺)を使用したエコなボールペンです。
手で握った感じがしっくりとくる1本で、木ならではの味わいを出している環境に配慮した商品になります。
長時間使用して頂いても疲れにくい為、日常的にご使用いただけます。

用途ノベルティや記念品に最適な商品です 材質自然木(白樺) 全長(mm)137 質量(g)17.1 方式ノック式 最大径(Φmm)10 インク色なめらか黒 先端ボール径(mm)0.7 色(軸)ナチュラル 商品タイプ本体 入数(本)50 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
全国数量500以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量500以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量500以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする