曜日別特売
LFXTAL014219Bulk 水晶振動子 32.768kHz スルーホール 2-pin 1袋 100個入 IQD 61958227

水晶振動子 32.768kHz スルーホール 2-pin 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード61958227品番LFXTAL014219Bulk
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

IQD シリンダ水晶は、2 x 6 mm のプレス密閉された金属容器に入ったリード付き水晶です。周波数: 32.7680 kHz 周波数許容誤差: ± 20.00 ppm 許容条件は 25 ℃ です 動作温度範囲は -40 ℃ → 85 ℃ です
IQD シリンダ水晶は、2 x 6 mm のプレス密閉された金属容器に入ったリード付き水晶です。周波数: 32.7680 kHz 周波数許容誤差: ± 20.00 ppm 許容条件は 25 ℃ です 動作温度範囲は -40 ℃ → 85 ℃ です。

仕様●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:スルーホール●負荷キャパシタンス:6pF●ピン数:2●周波数許容性:±20ppmアズワン品番65-6968-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする