広口試薬ボトル(HDPE 褐色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 61958674 品番 BS-BOT-RW15-HDPEB-1
参考基準価格(税別)¥40 販売価格(税込) ¥43
販売価格(税別)
39

薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。
化学工場や実験室などでご活用いただけます。
光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。
パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。
液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。
原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。
-100℃までの超低温化での保存が可能です。
薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。
pH 5〜9までの範囲内でご利用下さい。

用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管 性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応 材質本体/HDPE、キャップ/PP 容量(mL)15 高さ(mm)58 質量(g)7.1 口内径(Φmm)14 胴径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※一部HDPEに適さない液体(アセトンやクロム酸など)には使用できません。
※非滅菌仕様です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする