曜日別特売
LFXTAL003071 830003071 水晶振動子 4MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD 61958796

水晶振動子 4MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード61958796品番LFXTAL003071 830003071
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

HC49/4H SMX
基本共振モード
HC49/4H SMX。基本共振モード。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:4MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:130Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7206-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする