曜日別特売
LFXTAL030234Reel 水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 10個入 IQD 61958909

水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード61958909品番LFXTAL030234Reel
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶です。溶接抵抗、不活性環境でのハーメチックシールド、リード線にガラス金属シールガルウィング実装のために、リード線がプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差は ± 30.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 保管温度範囲: -55 → 125 ℃
IQD Quartz Crystal は、業界標準の SMD 水晶です。溶接抵抗、不活性環境でのハーメチックシールド、リード線にガラス金属シールガルウィング実装のために、リード線がプラスチック型に取り付けられています。周波数: 8.0 MHz 周波数許容差は ± 30.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 2 ℃ です 保管温度範囲: -55 → 125 ℃。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:22pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppmアズワン品番65-6973-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする