IQD
水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
61958918
品番
LFXTAL029914Bulk
参考基準価格(税別)
¥7,690
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
仕様
●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppm
アズワン品番
65-6962-76